Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AJ127 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 00AJ127 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7133662
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ127
EAN/GTIN:
     5711783925781
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3950 X6 3837 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3950 X6 3837 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,24*
€ 771,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,83*
€ 760,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,11*
€ 742,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,72*
€ 712,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,63*
€ 686,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.