| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7146717 Herst.-Nr.: FUJ:CA07670-E213 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | | Kapazität | 3 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, interne festplatte 3tb, sas festplatte |
| | |
| |