Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge AM4515ZTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7160061
Hersteller:
     AnMo Electronics
Herst.-Nr.:
     AM4515ZTL
EAN/GTIN:
     4712805474769
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Mit der integrierten automatischen Vergrößerungsablesung können Messungen schnell und einfach durchgeführt werden. Zusammen mit einem maximalen Arbeitsabstand von bis zu 23 cm ist das Dino-Lite AM4515ZTL die richtige Wahl für das Arbeiten, bei denen eine schnelle Bildwiedergabe notwendig ist, wie beispielsweise an Platinen oder kleinsten Objekten.
Dino-Lite Edge AM4515ZTL - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1,3 MP - 1280 x 1024 - USB 2.0 - WMV, FLV, SWF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
105 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Mikroskop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kalibrierungsziel, N3C-O open cap, N3C-C closed cap, N3C-D diffuser cap, N3C-E extension cap, N3C-L long cap, N3C-S side light cap
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DinoCapture 2.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Kamera
Typ
Farbe - Handgerät
Leistungsmerkmale
Infrarot-Sperrfilter, einstellbare Polarisierung, Measurement Function, Calibration Function
Digital-Video-Format
WMV, FLV, SWF
Unterstützte Bildformate
JPEG, BMP, TIFF, PCX, PNG, TGA, GIF, RAS, PNM, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Infrarot-LEDs
8
Max. Digitalvideoauflösung
1280 x 1024
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
1,3 MP CMOS
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0 - USB-Typ A, 4-polig
Objektivkonstruktion
Optisches Zoom
140 x
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,12*
€ 875,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,48*
€ 866,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,53*
€ 836,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,46*
€ 788,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 237,85*
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 216,00*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 137,39*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 116,39*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 242,87*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,68*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.