Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA U-TAP HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7166661
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     U-TAP-HDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
AJA U-TAP HDMI - Videoaufnahmeadapter - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.4 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Video
Schnittstellen Typ
HDMI-Eingang
Audioeingabeunterstützung
Standard
Video-Modi
1080/60p
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,67*
€ 495,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.