Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01DC412 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Lenovo 01DC412 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7195443
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC412
EAN/GTIN:
     0889488417742
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - verschlüsselt - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm - Self-Encrypting Drive (SED) - für Storage D1224 4587
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage D1224 4587
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,37*
€ 602,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,72*
€ 576,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.