Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-S609KY9 Herst.-Nr.: 01DC472 EAN/GTIN: 0889488417797 |
| |
|
| | |
| Lenovo - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - für Storage D1224 4587 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 1.6 TB | | Schnittstelle | SAS | Leistung | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 3 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Storage D1224 4587 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, serial attached scsi festplatten, internes ssd |
| | |
| |