Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo PM1633a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01KP065 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
Lenovo 01KP065 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7196121
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01KP065
EAN/GTIN:
     0889488430673
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo PM1633a - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - für Storage D1224 4587
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage D1224 4587
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.381,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,59*
€ 1.779,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,80*
€ 1.777,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,00*
€ 1.735,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,61*
€ 1.696,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,80*
€ 1.644,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.