Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt2634 Herst.-Nr.: 3012973 EAN/GTIN: 8596375022829 |
| |
|
| | |
| Zebra ZipShip Z-Perform 1000D - Unbeschichtet - 80 Mikron - Rolle (8 cm x 11,28 m) 25 Rolle(n) Quittungspapier - für Zebra EZ320 Mobile Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 1.76 kg | Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (8 cm x 11,28 m) | | Medientyp | Quittungspapier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienstärke | 80 Mikron | | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 39.9 mm | | Rollenkerndurchmesser | 13 mm | | Beschichtung | Unbeschichtet | | Enthaltene Menge | 25 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra EZ320 Mobile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Prägeband, Schriftprägeband, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, etikettenrollen zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 25 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2,47* | € 3,35* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,96* | € 75,94* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 56,94* | € 81,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 79,48* | € 110,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 88,89* | € 115,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|