Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 600GB, 2.5", SAS 2.5"
Lenovo 600GB, 2.5", SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7212362
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00025
EAN/GTIN:
     0889488432752
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für ThinkAgile MX3330-H Appliance; MX3331-H Certified Node; ThinkSystem SR250 V2; ST250 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 (2.5"), 7Y51 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (2.5"), 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (2.5"), 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (2.5"), 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (2.5"), 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y37 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (2.5"), 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 (2.5")
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.