Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00Y2684 Interne Festplatte 900 GB 10000 RPM 2.5" SAS
IBM 00Y2684 Interne Festplatte 900 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7215035
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2684
EAN/GTIN:
     4053162625068
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 900 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm - für Flex System V7000 Control enclosure 4939; V7000 Expansion Enclosure 4939
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Flex System V7000 Control enclosure 4939 ¦ IBM Flex System V7000 Expansion Enclosure 4939
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.