Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00044 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 7XB7A00044 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7218219
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00044
EAN/GTIN:
     0889488432905
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo ThinkSystem - Festplatte - 6 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkAgile MX3330-H Appliance; MX3331-H Certified Node; MX3530-H Hybrid Appliance
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
6 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5520 Appliance 7Y94 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (3.5"), 7D2W (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,36*
€ 746,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,20*
€ 740,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,44*
€ 732,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.