Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo HUSMM32 Enterprise Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7N47A00125 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Lenovo 7N47A00125 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7218245
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7N47A00125
EAN/GTIN:
     0889488432479
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo HUSMM32 Enterprise Performance - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für ThinkAgile VX 2U Certified Node; 2U4N Certified Node; ThinkSystem SR590; SR860; SR950
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile VX 2U Certified Node (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 2U4N Certified Node (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,59*
€ 600,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,43*
€ 595,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,25*
€ 583,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,20*
€ 571,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.