Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Großformatdrucker
>
Großformatpapier
>
Rollenkopierpapier
>
Artikel
Papyrus DigitalPrint PPC
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7221266
Hersteller:
Papyrus
Herst.-Nr.:
88020612
EAN/GTIN:
4004070342844
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle
DigitalPrint PPC Standard ist ein holzfreies, weißes, ungestrichenes Preprint-Papier für Großformatdrucke und Standard-Business-Anwendungen in Großauflagen. DigitalPrint PPC Standard gewährleistet konstant gute Laufeigenschaften und eine gute Anwendungsfähigkeit bei Plotter-, Kopier- und Laseranwendungen.
Papyrus DigitalPrint PPC - Unbeschichtet - weiß - Rolle (62 cm x 175 m) - 75 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, ECF
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (62 cm x 175 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
75 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Vorgedruckt, holzfrei
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
,
Rollen-Kopierpapier
,
Rollenkopierpapier
,
rollenkopierpapier 62,0 cm x 175 m 75g
,
reprokopierpapier 175m
,
reprokopierpapier 75g
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
Preis gilt ab 10.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus DigitalJet Standard
Papyrus
88002268
ab € 8,94*
Ähnlich
Papyrus DigitalJet Standard 50 m 61 cm
Papyrus
88002270
ab € 9,84*
Ähnlich
Papyrus DigitalJet Standard 50 m 91,4 cm
Papyrus
88002269
ab € 10,54*
Ähnlich
Papyrus DigitalJet Standard 50 m 91,4 cm
Papyrus
88002271
ab € 11,59*
Ähnlich
Inapa Großformat-Plotterrolle, 420 mm x 175 m, weiß (8009177)
Inapa
4100000005
ab € 23,85*
Ähnlich
Plotterpapier DigitalPrint PPC 29,7cmx175m 75g/qm weiß
Papyrus
88020609
ab € 8,945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen