Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7240978
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3823440
EAN/GTIN:
     4034303025398
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso - Premium Edition - SSD - 256 GB - extern (tragbar) - 1.8" (4.6 cm) - USB 3.0 - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
1.8" (4.6 cm)
Breite
53.8 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
256 GB
Merkmale
Stoßfest
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
320 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen): 320 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 100 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1.8" (4.6 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3823430
ab € 23,61*
Zubehör
Intenso
3823460
ab € 64,45*
Zubehör
Intenso
3823470
ab € 132,77*
Zubehör
Intenso
3823450
ab € 45,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.