Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5670-L768 Internes Solid State Drive 7,68 TB 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5670-L768 Internes Solid State Drive 7,68 TB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7244784
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5670-L768
EAN/GTIN:
     4059595386279
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY CX2560 M4, CX2570 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.9
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2550 M4 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.432,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.455,07*
€ 5.301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.448,98*
€ 5.294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.436,80*
€ 5.279,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.432,75*
€ 5.274,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.