Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverCreations sceyeX A4 flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7246541
Hersteller:
     SilverCreations
Herst.-Nr.:
     9620
EAN/GTIN:
     4260221470822
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Die Kameraelektronik der sceyeX 10 MegaPixel ermöglicht gestochen scharfe Scanergebnisse in nur einer Sekunde. Gescannte Dokumente werden auf Wunsch im PDFplus-Format gespeichert - inkl. OCR-Text - vollautomatisch. Mit der Autoscan-Funktion wird das Scannen komplett ohne Knopfdruck möglich. Dazu wird bei gestartetem Programm einfach das Dokument in den Laserrahmen gelegt - sceye-Autoscan löst selbständig den Schnappschuss aus, dreht das Dokument gerade und schneidet es passend zu. Ganze Dokumentstapel aus beliebig vielen ein- oder mehrseitigen Dokumenten können so vollautomatisch verarbeitet werden - weder Tastatur- noch Mausbedienung sind dabei erforderlich. Die Speicherung kann auf Wunsch im PDFplus-Format erfolgen. PDFplus-Dateien beinhalten neben den Bilddaten zusätzlich die Volltextinformation des Dokumentes (OCR-Text).
SilverCreations sceyeX A4 flash - 6th Generation - Pro-Software Package - digitale Dokumentenkamera - Farbe - 10 MP - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
892 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Digitale Dokumentenkamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Scanpad
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil 12.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, sceye-Autoscan, sceye-RACE
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, integriertes Blitzlicht, Erfassungsausrichtung im Hochformat, Firmware upgrade-fähig, Laserprojektion
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF, PDF
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
10 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 954,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,36*
€ 1.252,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,81*
€ 1.248,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,20*
€ 1.214,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,92*
€ 1.181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,13*
€ 1.135,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SilverCreations
9630
ab € 699,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.