Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silvercreations AG sceyeX A3 flash Fotoscanner 300 x 300 DPI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silvercreations AG sceyeX A3 flash Fotoscanner 300 x 300 DPI Schwarz
Silvercreations AG sceyeX A3 flash Fotoscanner 300 x 300 DPI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37846763
Hersteller:
     SilverCreations
Herst.-Nr.:
     9630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1700 g
Design
Scanner-Typ
Fotoscanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Leistungen
Megapixel (ca.)
10 MP
Scanner-Dateiformate
JPG,PDF,TIFF
Scan to
E-Mail
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Netzteiltyp
AC/USB
Eingangsspannung
5 V
Stromversorgung
12.5 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
320 x 435 mm
Optische Scan-Auflösung
300 x 300 DPI
Farbscannen
Ja
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,16*
€ 935,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,77*
€ 923,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,64*
€ 901,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SilverCreations
9620
ab € 594,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.