Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 10E2400 ST600MM0099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7260789
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST600MM0099
EAN/GTIN:
     8592978089306
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Exos 10E2400 Enterprise-Festplatten von Seagate sind die branchenweit schnellsten Festplatten mit 10.000 U/min und Speicherkapazitäten bis 2,4 TB in einem 2,5-Zoll-Formfaktor. Sie sind für traditionelle Rechenzentren konzipiert, wo Dichte, Stromverbrauch und Datenintegrität höchste Priorität genießen.
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0099 - Generation 10K.9 - Hybrid-Festplatte - 600 GB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
225 g
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
600 GB
Merkmale
Protection Information (PI), Seagate Instant Secure Erase (ISE), Seagate RAID Rebuild, Seagate TurboBoost, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format, Secure Download & Diagnostics (SD&D)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Flash-Speicherkapazität
16 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7 Watt (aktiv) ¦ 3.8 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 0-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
270 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.