Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261094
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:JX602-1-2TB512E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Ersatzteil - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für ETERNUS JX 60 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.2 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS JX 60 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.