| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7261104 Herst.-Nr.: FUJ:JX602-HD-10TB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu Spare - Festplatte - 10 TB - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 7200 rpm - für ETERNUS JX 60 S2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 10 TB | | Schnittstelle | SAS | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ETERNUS JX 60 S2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |