Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7262763
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07670-E905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.92 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,78*
€ 754,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,85*
€ 753,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,68*
€ 752,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,31*
€ 750,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,98*
€ 741,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.