Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7265593
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ATJX
EAN/GTIN:
     5711783920243
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2 TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7,200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Dell - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für PowerEdge C6420 (3.5"); Storage NX3240
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (3.5") ¦ Dell EMC Storage NX3240
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.