Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark (100 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark (100 V)
Artikel-Nr.:
     C1002-7271181
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     99A1189
EAN/GTIN:
     5705965659731
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit lexmark
Lexmark - (100 V) - Kit für Fixiereinheit - für Optra S 2420, S 2420n, S 2450, S 2450n, S 2455, S 2455n
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (100 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark Optra S 2420, S 2420n, S 2450, S 2450n, S 2455, S 2455n
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.