Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1.2TB 10K 2.5" 2.5" 1,2 TB SAS
Lenovo 1.2TB 10K 2.5" 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7272184
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2432
EAN/GTIN:
     5712505737866
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - CRU - für Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storwize V3700 SFF DC Expansion Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure, V3700 Storage Controller Unit (2.5" SFF), V3700 Storage Expansion Unit (2.5" SFF)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.