Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7278158
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07670-E913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - verschlüsselt - 1.6 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.6 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.771,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.820,09*
€ 5.735,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.811,74*
€ 5.725,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.787,28*
€ 5.696,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.775,38*
€ 5.682,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.771,16*
€ 5.677,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.