| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7281625 Herst.-Nr.: WDC07 EAN/GTIN: 5712505833001 |
| |
|
| | |
| Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2 TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7.2K 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Toshiba - Festplatte - 2 TB - 3.5" (8.9 cm) - 7200 rpm - für PowerVault MD3200, MD3200i, MD3600f Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 2 TB | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerVault MD3200, MD3200i, MD3600f |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, interne festplatte 2tb |
| | |
| |