Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7281652
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     740YX
EAN/GTIN:
     5712505233559
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.