| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7287713 Herst.-Nr.: FUJ:CA07670-E915 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - verschlüsselt - 1.92 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 1.92 TB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, serial attached scsi festplatten, internes ssd |
| | |
| |