Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7287715
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07339-E784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 800 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,21*
€ 864,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,03*
€ 862,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,01*
€ 860,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,93*
€ 856,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,33*
€ 848,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.