Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox (220 V)
Artikel-Nr.:
     C1002-7293140
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     126N00340
EAN/GTIN:
     5711045582936
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit xerox
Xerox - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Phaser 4600, 4620
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 4600DN, 4600DNM, 4600DT, 4600DTM, 4600N, 4600NM, 4620/YDNM, 4620DN, 4620DNM, 4620DT, 4620DTM
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.