Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-7299597
Hersteller:
     ABL Electronics
Herst.-Nr.:
     0507-20
EAN/GTIN:
     4015080507208
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Nockenschalter
SCSI Kabel
ABL Electronics ist ein führender Hersteller der Konnektivitätsprodukte für Mikroelektronikbranche. Um Kundenbedürfnisse zu erfüllen, bietet ABL Electronics eine Vielzahl sowohl kundenspezifischen wie auch Standard- Kabellösungen.
ABL - SCSI - externes Kabel - DB-25 (M) zu Centronics, 50-polig (M) - 6 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SCSI - externes Kabel
Länge
6 m
Mitgelieferte Anzahl
1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Centronics, 50-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,51*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,94*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,07*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,23*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,07*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,86*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
262041
ab € 51,84*
Zubehör
Eaton
262042
ab € 47,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.