Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7304152
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     873365-B21
EAN/GTIN:
     4549821088881
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für gemischte Nutzung beschleunigen? HPE SAS Solid State-Laufwerke (SSDs) für gemischte Nutzung (MU) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die hohe IOPS-Leistung für Lese- und Schreibvorgänge benötigen. HPE Enterprise SAS MU SSDs übertragen Daten mit Vollduplex (bidirektional) und ermöglichen eine höhere I/O-Bandbreite, um Engpässe viermal so schnell wie die Schnittstelle von SATA-Laufwerken mit 6 Gbit zu überwinden. HPE Enterprise SAS MU SSDs eignen sich ideal für geschäftskritische Anwendungen, die eine ausgewogene Mischung aus Ein-/Ausgaben bei Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um deutlich schnellere Datenübertragung aus dem Speicher zu liefern als SATA SSDs. HPE SAS MU SSDs eignen sich ideal für Big-Data-Analysen, High Performance Computing und virtuelle Workloads. Die SAS-Technologie ist aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihres 24-Stunden-Betriebs im Rechenzentrum des Unternehmens weiterhin die Schnittstelle der Wahl für viele Workloads. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar.
HPE Mixed Use-3 - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
950 MBps (lesen)/ 915 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
73000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 (2.5"), DL160 Gen9 Base (2.5"), DL160 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 Performance (2.5"), DL160 Gen9 Thoughtspot Server (2.5"), DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen10 Entry (2.5"), DL20 Gen10 Performance (2.5"), DL20 Gen10 solution (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Base (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL20 Gen9 Solution (2.5"), DL20 Gen9 Special Server (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (2.5"), DL380 Gen9 Special (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Base (2.5"), DL385 Gen10 Entry (2.5"), DL385 Gen10 High-Performance (2.5"), DL385 Gen10 Performance (2.5"), DL385 Gen10 SMB (2.5"), DL385 Gen10 Solution (2.5"), DL560 Gen10 (2.5"), DL560 Gen10 Base (2.5"), DL560 Gen10 Entry (2.5"), DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL560 Gen10 Performance (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL580 Gen10 Base (2.5"), DL580 Gen10 Entry (2.5"), DL580 Gen10 Performance (2.5"), ML110 Gen10 Solution (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 Base (2.5"), ML150 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 Performance (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen10 Base (2.5"), ML350 Gen10 Entry (2.5"), ML350 Gen10 High Performance (2.5"), ML350 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 SMB (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Special Server (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5"), XL270d Gen9 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,70*
€ 838,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,17*
€ 837,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,56*
€ 815,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,51*
€ 762,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.