Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P5630 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7305155
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JPG11.001
EAN/GTIN:
     4713883197915
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Bei dem klaren und hellen Bild unserer Projektoren werden selbst hochkomplexe Konzepte für Kollegen, Kunden oder Studenten detailreich und leicht verständlich dargestellt. Die hohe Auflösung und die brillanten Farben der Projektoren der Large-Venue-Serie von Acer bieten Ihrer Kreativität grenzenlose Freiheit.- Durch die erstklassigen Technologien behalten Sie alles unter Kontrolle.
Acer P5630 - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
31 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Schallemission (Sparmodus)
24 dBA
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
21.4 cm
Höhe
10.3 cm
Gewicht
2.73 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5-2.78
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
81 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Instant Pack Technologie, DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, SmartFormat Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9, EcoProtection Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, Acer ColorSafe II Technologie, Quick-Start, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense+
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHP 240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 7.3 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
3200 ANSI-Lumen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 752,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,85*
€ 969,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,61*
€ 963,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,20*
€ 951,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,66*
€ 931,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 56,29*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.