Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5532-L590 Interne Festplatte 900 GB 15000 RPM 3.5" SAS
Fujitsu S26361-F5532-L590 Interne Festplatte 900 GB 15000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7308574
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5532-L590
EAN/GTIN:
     4059595416631
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Merkmale
Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), RX2540 M6 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,06*
€ 498,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.