| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7328563 Herst.-Nr.: 70731 EAN/GTIN: 4040849707315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ClickTronic - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 5 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Technologie | Doppelisolierung | ![](/p.gif) | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper), Rund | ![](/p.gif) | Länge | 5 m | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 32 | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapterkabel 5m, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |