Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel auf Displayport
>
Artikel
MicroConnect DisplayPort-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7329386
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
DPDVI015W
EAN/GTIN:
5711045948824
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
MicroConnect - DisplayPort-Adapter - Dual Link - DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 15 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Farbe
Weiß
Länge
15 cm
TMDS-Links
Dual Link
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Ausgabe Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
dvi kabel auf displayport 24+5
,
dvi kabel auf displayport
,
dvi kabel auf displayport 15 m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microconnect DPHDMI Kabeladapter Displayport HDMI Schwarz
MicroConnect
DPHDMI
ab € 6,17*
Zubehör
Microconnect DPVGA Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
MicroConnect
DPVGA
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen