Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00069 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Lenovo 7XB7A00069 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7358652
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00069
EAN/GTIN:
     0889488455263
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 2.4 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für ThinkAgile HX33XX Certified Node; MX3330-H Appliance; MX3331-H Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2.4 TB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX3321 Certified Node 7Y89 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3330 Appliance 7Z85 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3331 Certified Node 7D52 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3520-G Appliance (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7520 Appliance 7X84 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7530 Appliance 7Z82 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7531 Certified Node 7Z84 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance 7Y95 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7821 Certified Node 7Y96 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX 2U4N Certified Node (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 (2.5")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.