Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Kona 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7365750
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KONA 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Grafikkarte
Grafikkarten
Leistungsstarke HFR (High Frame Rate)-Funktionen bis zu 4K 50/60p und Softwareintegration für redaktionelle Zwecke, für Grafiken und Live-Streaming.
AJA Kona 4 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.905 cm
Tiefe
17.526 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe 2.0 x8
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Video
Leistungsmerkmale
High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung
Schnittstellen Typ
DVI-Digital, HDMI, 3G-SDI
Audioeingabeunterstützung
Standard
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung
60 Bilder pro Sekunde
Bildkomprimierungsformat
YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Video-Modi
1080/24p, 720/60p, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/24p, 2160/25p, 720/24p, 720/30p, 1080/30i, 2160/50p, 2160/60p, 720/25p, 1080/25i, 1080/59.94p, 720/59.94p, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98p, 1080/23.98PsF, 2160/23.98p, 1080/29.97i, 625/25i, 525/23.98i, 525/29.97i, 720/23.98p, 1556/15PsF, 1556/23.98PsF, 1556/24PsF, 1556/15p, 1556/14.98p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
1 x Display / Video - 3G-SDI-Eingang - BNC ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.129,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,91*
€ 2.577,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,37*
€ 2.569,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,76*
€ 2.546,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,22*
€ 2.538,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,12*
€ 2.533,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.