Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Armor A60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7372032
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP040TBPHDA60S3K
EAN/GTIN:
     4712702647464
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Armor A60 verfügt über ein extrem robustes Gummigehäuse und ein internes Aufhängungssystem, die eine perfekte Pufferwirkung ermöglichen und einen zuverlässigen Schutz gegen Stöße, Staub und Spritzwasser gewährleisten. Darüber hinaus hat es den US-Militärstandard MIL-STD-810G (Falltest) und die Wasserdichtigkeitsklasse IPX4 bestanden und bietet somit perfekten Datenschutz für Benutzer im Freien. Armor A60 verfügt über die SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle, die ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten gewährleistet und den Benutzern ein extrem müheloses und zeitsparendes Benutzererlebnis bietet.
SILICON POWER Armor A60 - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
138.5 mm
Tiefe
85.9 mm
Höhe
23.2 mm
Gewicht
280 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, Bus mit USB-Anschluss, staubsicher, Kabelführungsdesign, kratzfest, Aufhängungssystem, resistent gegen Fingerabdrücke, rutschfest, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, IPX4, MIL-STD 810G 516.6
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP010TBPHD62SS3K
ab € 63,70*
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHD62SS3K
ab € 79,74*
Zubehör
Silicon Power
SP040TBPHD62LS3K
ab € 94,81*
Zubehör
Silicon Power
SP050TBPHD62LS3K
ab € 119,75*
Zubehör
Silicon Power
SP010TBPHDA75S3S
ab € 70,49*
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHDA75S3S
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.