Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs T24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7380991
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO2U83Y
EAN/GTIN:
     7050779100473
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
tandberg garantieerweiterungen
Overland-Tandberg NEOs T24 - Bandbibliothek - 288 TB / 720 TB - Steckplätze: 24 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) x 1 - Ultrium 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 2U - mit 1 Mailslot - mit 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.7 cm
Tiefe
73.9 cm
Höhe
8.74 cm
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Bandbibliothek - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Display, Fernverwaltungsadapter
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Austauschbare Medien - Kapazität
24
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
288 TB (unkomprimiert)/ 720 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Mit 1 Mailslot
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
2
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 8
Services im Bundle
3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
160 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
1 x LTO Ultrium
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60.96 cm
Transporttiefe
101.6 cm
Transporthöhe
50.8 cm
Transportgewicht
29 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.174,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.287,84*
€ 6.292,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.268,79*
€ 6.269,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.194,56*
€ 6.181,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.174,54*
€ 6.157,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2078A
ab € 40,81*
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 547,48*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,00*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,21*
Zubehör
Tandberg
OV-LTO901801SGL
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.