Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 9400-8i8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom 9400-8i8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Broadcom 9400-8i8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88947667
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50031-02
EAN/GTIN:
     830343007295
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Passiv
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4500000 h
Zertifizierung
CISPR 22, ICES -003, Class B, EN55022, EN55024, VCCI V-3, RRA no 2013-24, RRA no 2013-25, EN60950, CNS 13438, FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.39 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.1
NVMe
Ja
Externe Mini-SAS HD-Anschlüsse
2
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.65 mm
Tiefe
68.9 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
VMware ESX/ESXi 4.0 U4, VMware ESX/ESXi 4.1 U2, VMware ESX/ESXi 5.0, VMware ESX/ESXi 5.0 U1, VMware ESX/ESXi 5.1, VMware vSphere ESXi
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,15*
€ 746,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,92*
€ 728,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,68*
€ 706,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,34*
€ 689,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,08*
€ 646,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.