Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra FX9600-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7384348
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     FX9600-82325A50-WR
EAN/GTIN:
     8596375051812
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Zebra FX9600-8 - RFID-Leser - USB, Ethernet 100, seriell - 902-928 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.3 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
2.13 kg
Gerätetyp
RFID-Leser
Schnittstellen Typ
USB, Ethernet 100, seriell
Flash-Speicher
512 MB
Frequenz
902-928 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Gerätefunktionen
PoE-betrieben
Kennzeichnung
ICES-003 Class B, RSS-210, FCC Part 15, UL 2043, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC CFR47, IP53, EN 301 489-1, ETSI EN 302 208, EN 301 489-3, EN 50364
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Video
RAM
256 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x Antenne - R-TNC ¦ 4 - GPIO-Eingang - Klemmleiste ¦ 4 - GPIO-Ausgang - Klemmleiste ¦ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.297,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,64*
€ 1.736,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,14*
€ 1.724,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,48*
€ 1.627,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,00*
€ 1.589,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,35*
€ 1.543,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.