| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7385451 Herst.-Nr.: 61GC5700A0AB EAN/GTIN: 4710710678135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LGHD2 ist für Geschwindigkeit und Qualität gemacht. Beim Capturen von unkomprimierten Videos, LGHD2 vereinfacht die Arbeit am Rechner und liefert schärferes und besseres 1080p60-Streamen. AVerMedia Live Gamer HD 2 - Videoaufnahmeadapter - PCIe Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.15 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 15.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 12.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 145 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | PCIe | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - extern ¦ 1 x Audiokabel - extern | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | RECentral 3 | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 | ![](/p.gif) | Details der Systemanforderungen | Windows 7/8.1/10 - Core i5 RAM 4 GB | Video | Leistungsmerkmale | LED-Lampe | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang | ![](/p.gif) | Audioeingabeunterstützung | Standard | ![](/p.gif) | Digital-Video-Format | MJPEG | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung | 60 Bilder pro Sekunde | ![](/p.gif) | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 1080p | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |