Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 81Y9759 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SAS
Lenovo 81Y9759 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7389417
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9759
EAN/GTIN:
     5712505385616
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - FRU - für System x3620 M3 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Breite
20.3 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
1.74 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
3 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3620 M3 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,43*
€ 631,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,17*
€ 603,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.