Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 49Y2005 Interne Festplatte 600 GB SAS
Lenovo 49Y2005 Interne Festplatte 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7389490
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y2005
EAN/GTIN:
     5711045439803
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für BladeCenter HS22; System x3250 M4; x3400 M2; x35XX M2; x3650 M2; x3650 M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 8028 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5"), 4251 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 7836 (2.5"), 7837 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 7839 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 7380 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 7946 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 7947 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5"), 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.