| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7389700 Herst.-Nr.: 49Y2023 EAN/GTIN: 5712505791868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für BladeCenter HS21 8853; HS21 XM 7995; LS22 7901; LS42 7902 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 600 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo BladeCenter HS21 8853 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 ¦ Lenovo BladeCenter LS22 7901 ¦ Lenovo BladeCenter LS42 7902 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 600gb 10k 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |