Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 900GB SAS 2.5" 10000RPM Interne Festplatte 2.5"
IBM 900GB SAS 2.5" 10000RPM Interne Festplatte 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7389816
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     85Y6274
EAN/GTIN:
     5711045983641
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 900 GB - 2.5" (6.4 cm) - 10000 rpm - CRU - für Storwize V7000 Control Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
900 GB
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V7000 Control Enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.