Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 146GB Ultra320 SCSI 3.5"
HP 146GB Ultra320 SCSI 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7389865
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AD212-69001
EAN/GTIN:
     4054842603888
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 146 GB - 3.5" (8.9 cm) - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
146 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Verschiedenes
Farbe
Carbon Black
Kennzeichnung
LVD
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.