Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2426 Interne Festplatte 3.5" 4 TB
Lenovo 00Y2426 Interne Festplatte 3.5" 4 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-7390454
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2426
EAN/GTIN:
     5712505718827
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 4 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS - nearline - 7200 rpm - CRU - für Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure, V3700 LFF Expansion Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - nearline
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure, V3700 LFF Expansion Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.