Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 10E2400 ST600MM0109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7399507
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST600MM0109
EAN/GTIN:
     8719706009577
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Exos 10E2400 Enterprise-Festplatten von Seagate sind die branchenweit schnellsten Festplatten mit 10.000 U/min und Speicherkapazitäten bis 2,4 TB in einem 2,5-Zoll-Formfaktor. Sie sind für traditionelle Rechenzentren konzipiert, wo Dichte, Stromverbrauch und Datenintegrität höchste Priorität genießen.
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0109 - Hybrid-Festplatte - verschlüsselt - 600 GB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
225 g
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
600 GB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Seagate Secure, PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Flash-Speicherkapazität
16 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800-88
Stromversorgung
Energieverbrauch
7 Watt (aktiv) ¦ 3.8 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 0-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
270 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.